Beli jerigen plastik 10 l di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    27%
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jeriken bermanfaat sebagai wadah menampung cairan dalam jumlah relatif banyak seperti bahan bakar, air, dan lain sebagainya.
  2. Non Brand Jerigen HDPE
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Jerigen HDPE
    Deskripsi:
    Berguna untuk penyimpanan cairan, minyak dan bahan lainnya.Material Original, tebal, dan baru.
  3. SL Plastic Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp46.900

    SL Plastic Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Color: Putih
  4. BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp56.900

    BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Volume Capacity (L): 1
  5. Rheem Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp179.900

    Rheem Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
  6. Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    Mulai

    Rp5.900

    Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    atribut:
    • Color: Natural
  7. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  8. Non Brand Jerigen
    Mulai

    Rp26.900

    Non Brand Jerigen
    Deskripsi:
    Panjang: 18,5 cmLebar: 11 cmTinggi: 33 cmTerdiri tutup dalam dan tutup luar
    atribut:
    • Size (L): 5
    • Diameter (cm): 18.5x11x33
  9. Non Brand Jerrycan Sealed 30L (Botol Jerigen)
    Mulai

    Rp97.900

    Non Brand Jerrycan Sealed 30L (Botol Jerigen)
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Volume (ml): 30000
  10. AS ONE Bottle Square with Nozzle HDPE no Scale (Botol Jerigen)
    Mulai

    Rp169.900

    AS ONE Bottle Square with Nozzle HDPE no Scale (Botol Jerigen)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Body / Outer Lid / HDPE (High Density Polyethylene), Inner Lid / LDPE (Low Density Polyethylene)
    • Others: It becomes the capacity notation in the specific gravity of the water. Depending on the content, such as oil, the specific gravity may differ, so the indicated capacity may not fit.
    • Specification: With bellows nozzle
  11. Green Leaf Jerigen Putih (Segi) INDIGO
    Mulai

    Rp1.499.900

    Green Leaf Jerigen Putih (Segi) INDIGO
    atribut:
    • Volume (L): 2
    • Dimensions (mm): 150x89x213
  12. Tong Kuat Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Tong Kuat Jerry Can (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jerigen berkapasitas 2.5 Liter berbahan plastik berwarna bening. Memiliki stripline untuk melihat isi cairan yang ada di dalam jerigen. Tutup jerigen memiliki Inner Plug untuk menjaga cairan dari kebocoran.
  13. Non Brand Jerrycan Non Sealed (Botol Jerigen)
    Mulai

    Rp4.900

  14. Sellery Magic Twist Tie
    Mulai

    Rp40.900

    Sellery Magic Twist Tie
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengikat kabel dll, dapat dengan mudah dipotong dan mudah juga untuk dilepas pasang
    atribut:
    • Length (m): 100
Daftar Harga jerigen plastik 10 l Terbaru October 2026
Green Leaf Jerry Can (Jerigen)Rp14.900
Maspion Jerry Can Plastic (Jerigen Plastik)Rp17.900
Non Brand Jerry Can (Jerigen)Rp93.900
Green Leaf Jerry Can Chemical Steine (Jerigen Kimia)Rp27.900
Non Brand Jerigen HDPERp16.900
monotaro.id Jerrycan (Botol Jerigen)Rp26.900
SL Plastic Jerry Can (Jerigen)Rp46.900
BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)Rp56.900
Rheem Jerry Can (Jerigen)Rp179.900
Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)Rp5.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)